Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstkle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Artikel-Nr.:
     369-E822022
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E822022
EAN/GTIN:
     4055381172194
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
∙ Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 ∙ Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum ∙ Zuschnitt mit scharfem Messer möglich ∙ Nach DIN 4844 mit UV-beständigen Signalfarben lackiert: gelb/schwarz ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C ∙ Silikonfrei ∙ Brandklassifikation UL 94 HB ∙ Absorbiert harte Stöße und entschärft Ecken und Kanten· Selbstklebend
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Höhe:
50 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Breite:
60/100 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Anfahrschutz, Rammschutz, Warnprofile, Schutzprofile, Warn- und Schutzprofile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 49,17*
€ 4,90*
ab € 42,55*
€ 55,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,37*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 49,29*
€ 63,24*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,67*
€ 68,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,45*
Zubehör
k.A.
173064
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.