| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL3323 Herst.-Nr.: 422.17.049 EAN/GTIN: 4055381172194 |
| |
|
| | |
| Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz | PL3323
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz gelb/schwarz Außenmaße: Bogen 50 - 70 mm Profillänge: 1000 mm Befestigung: selbstklebend 1 VE=5 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb/Schwarz | Produkttyp: | Warn-und Schutzprofile/Prallschutz | Einsatzbereich: | Innenbereich/Außenbereich | Befestigung: | Selbstklebend | Ausführung: | Rohrschutz | Länge mm: | 1000 | Bandlänge mm: | 1000 | Verkaufseinheit: | VE | Gesamtbreite/Durchmesser mm: | 50-70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutz, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz, Markierungsband, Absper |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,17* | € 48,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,55* | € 55,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 44,98* | € 58,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,73* | € 59,01* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,56* | € 248,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|