Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenecke Typ A, 2-schenkelig, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173065
EAN/GTIN:
     4055381202839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutz
Prallschutzsysteme
Profil- und Kantenschutz
Schutzprofile
Außenecke Typ A, 2-schenkelig, selbstklebend
  • selbstklebendes Eckprofil, 2-schenkelig
  • für die Verbindung von PU-Schutzelementen
  • einfache Montage
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Maße außen B x T x H [mm]: 45 x 40 x 40
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
45 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
173064
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.