Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 200kg,ØxB 400x100mm,Naben L 75mm,PU gerillt,Rollenlager,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510376
510376
510376
Artikel-Nr.:
     711-510376
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.400
EAN/GTIN:
     4021885095093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Rad
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser x Breite 400 x 100 mm
  • Naben Länge 75 mm
  • Bereifung Polyurethan in blau, Lauffläche gerillt
  • pannensicher
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
400 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
75 mm
Radbreite:
100 mm
Lauffläche:
gerillt
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Profiltyp:
Rillenprofil
Durchmesser Achsbohrung:
25 mm
Farbe Reifen:
blau
Gewicht:
3.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d.400mm trgf.200kg, polyurethan reifen, polyurethanrad d 400mm, Polyurethan-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 36,80*
3 Tage
76
€ 6,90*
ab € 29,96*
€ 36,99*
€ 4,90*
ab € 29,50*
€ 37,37*
10 Tage
65
€ 4,79*
ab € 31,47*
€ 38,69*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 93,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
C91.262
ab € 12,50*
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.