Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad pannensicher C91.400 400mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Rillenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rad pannensicher C91.400 400mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Rillenprofil
Rad pannensicher C91.400 400mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Rillenprofil
Rad pannensicher C91.400 400mm,Poly blau,Radk. Stahlf.,RL,Rillenprofil
Artikel-Nr.:
     5417B-216501
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885095093
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad C91 • Rollenlager • Material Lauffläche: Polyurethan (pannensicher) • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: blau • Farbe Radkörper: alusilber pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Achsdurchmesser:
25 mm
Material:
Polyurethan
Gewicht:
3,24
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Lauffläche:
blau
Schraublochdurchmesser:
25
Modellnummer:
C91
Farbe Radkörper:
alusilber
Basis:
Rad
Material Lauffläche:
Polyurethan
Einsatzbereich:
Objekt
Material Radkörper:
Stahl
Ergänzung:
pannensicher
Lager:
Rollenlager
Lagerung:
Rollenlager
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Tragkraft:
200 kg
Profil:
Rillen
Achsbohrung/-durchmesser:
25 mm
Radkörperbesonderheit:
pulverbeschichtet
Laufflächenbesonderheit:
pannensicher
Typ:
Polyurethanrad (pannensicher)
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
75 mm
Radkörperfarbe:
alusilber
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
200 kg
Radbreite:
100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d.400mm trgf.200kg, polyurethan reifen, polyurethanrad d 400mm, BS-Polyurethanrad (pannensicher)-400-25-blau
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 37,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 37,92*
2 Tage
100
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 38,34*
9 Tage
85
€ 4,79*
ab € 31,31*
€ 38,95*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 33,71*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
C91.262
ab € 12,56*
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.