Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Hubwagen,Tragl. 2000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Gummi,Gabelrollen Tandem PU,m. Schnellhub-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507316
507316
507316
507316
Artikel-Nr.:
     711-507316
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     VHB 2T1
EAN/GTIN:
     4045761086258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiege-Hubwagen
  • Traglast 2000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm
  • Tragbreite 555 mm
  • Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit Lackierung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Rahmen aus Stahl mit Lackierung in RAL1028 Melonengelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Digitalwaage
  • Waage mit Thermodrucker und LCD-Display
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 206 °
  • mit Schnellhub-Funktion
  • Länge 1560 mm
  • Gewicht 123 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen mit Waage, Hubgerät, Hubwagen, Hubwagen mit Waage, Hydraulische Hubwagen mit Waage, Paletten-Hubwagen, Paletten-Hubwagen mit Waage, Handhubwagen, Wiegehub, Wiegehubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Wiege-Hubwagen
Traglast:
2000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
150 mm
Tragbreite:
555 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Durchmesser Lenkräder:
190 mm
Breite Lenkräder:
40 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
70 mm
Gabelrollen:
Tandem
Hubfunktion:
Schnellhub-Funktion
Länge:
1560 mm
Lenkeinschlag:
206 °
Schnellhub:
ja
Wiegefunktion:
ja
Waagentyp:
Digitalwaage
Wägebereich:
0-2000 kg
inkl. Drucker:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
melonengelb // RAL1028
Oberfläche Gabeln:
lackiert
Farbe Gabeln:
tiefschwarz // RAL9005
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
123 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Gabelhubwagen mit Waage, Hubgerät, Hubwagen, Hubwagen mit Waage, Hydraulische Hubwagen mit Waage, Paletten-Hubwagen mit Waage, Wiegehub
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,40*
€ 1.266,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,83*
€ 1.293,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,06*
€ 1.293,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,10*
€ 1.341,22*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 2.209,87*
€ 2.297,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,85*
€ 2.734,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,87*
€ 2.715,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,06*
€ 2.657,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,87*
€ 2.629,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.209,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-131
ab € 201,87*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.