Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g
Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g
Artikel-Nr.:
     4012-276996
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     VHB 2T1
EAN/GTIN:
     4045761086258
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiegehubwagen Typ VHB

Robust und beständig
Lastgabel: IP 67.
Schutz der Wägezellen gegen Staub und Wasser, sowie kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich.
Präzise Wägefunktion
Anzeigeschritt 1 kg, maximaler Messbereich 2000 kg.
Pre-Tare-Funktion.
Großes Display, Ziffernhöhe 28 mm.
IP-65-geschützt gegen Staub- und Spritzwasser.
Auto-Off-Funktion nach ca. 3 Min. ohne Laständerung.
Hohe Betriebsdauer
Betriebsdauer ca. 80 h, 1700 Wägungen (Batterien inklusive, 4x1,5 V AA).
Ladestandanzeige im Display.
Schwenkbereich 206°
Polyurethan-Lenkräder auf Alufelgen.
Tandembereifung für besseres Überfahren von Schwellen und Hindernissen.
Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb/schwarz
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,40*
€ 1.266,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,83*
€ 1.293,19*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,06*
€ 1.293,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,10*
€ 1.341,22*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.306,06*
€ 1.376,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,19*
€ 1.538,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,44*
€ 1.529,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,95*
€ 1.493,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,99*
€ 1.470,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,06*
€ 1.456,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.224,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-131
ab € 201,87*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.