Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g
Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g
Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g
Wiegehubwaagen Ablesbarkeit 1000g
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4045761086258
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     VHB 2T1
EAN/GTIN:
     4045761086258
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiegehubwagen Typ VHB

Robust und beständig
Tragkraft 2000 kg.
Lastgabel: IP 67.
Schutz der Wägezellen gegen Staub und Wasser, sowie kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich.
Präzise Wägefunktion
Anzeigeschritt 1 kg, maximaler Messbereich 2000 kg.
Pre-Tare-Funktion.
Großes Display, Ziffernhöhe 28 mm.
IP-65-geschützt gegen Staub- und Spritzwasser.
Auto-Off-Funktion nach ca. 3 Min. ohne Laständerung.
Hohe Betriebsdauer
Betriebsdauer ca. 80 h, 1700 Wägungen (Batterien inklusive, 4x1,5 V AA).
Ladestandanzeige im Display.
• Schwenkbereich 206°
Polyurethan-Lenkräder auf Alufelgen.
Tandembereifung für besseres Überfahren von Schwellen und Hindernissen.
• Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb/schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
555 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
180 mm
Gabelhöhe gesenkt:
85 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,60*
€ 1.266,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,83*
€ 1.293,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,62*
€ 1.293,19*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,81*
€ 1.341,22*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.301,58*
€ 1.376,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,22*
€ 1.596,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,79*
€ 1.586,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,24*
€ 1.548,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,87*
€ 1.525,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,81*
€ 1.517,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.274,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-131
ab € 201,66*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.