Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopper,f. Palettenhubwagen,HxLxB 70x650x360mm,PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149500
149500
149500
149500
149500
Artikel-Nr.:
     711-149500
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     7/2300760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Stopper für Palettenhubwagen
  • Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Hubwagen, Hubgerät, Hubwagenstopper, Hubwagen-Stopper, Standard-Hubwagen, Standard Hubwagen

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Zubehör
für Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Höhe:
70 mm
Breite:
360 mm
Länge:
650 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Hubwagen-Stopper, hubwagen stopper, Hubwagen, Hubgerät, Hubwagenstopper, Standard-Hubwagen, Standard Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.