Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel,HxB 400x600mm,max. Sichtweite 5m,Spiegel Acrylglas,Rahmen Kunststoff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505091
505091
505091
Artikel-Nr.:
     711-505091
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.15.681
EAN/GTIN:
     4055381182995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 400 x 600 mm
  • Maximale Sichtweite 5 m
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Suchbegriffe:
Spiegel, Außenspiegel, Außenanlage, Kontrollspiegel, Industriespiegel, Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Industriespiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
schwarz/gelb
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
max. Distanz:
5 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, Spiegel, Außenspiegel, Außenanlage, Industriespiegel, Verkehrssicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 149,60*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 168,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 181,12*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 157,76*
€ 189,67*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 193,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,66*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,97*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,73*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,17*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,28*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.