Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Industriespiegel EUCRYL, HxB 400 x 600 mm 100540-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100540-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.15.681
EAN/GTIN:
     4055381182995
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
MORAVIA Industriespiegel EUCRYL, HxB 400 x 600 mm Der Industriespiegel EUCRYL aus stoßfestem Acrylglas bietet verzerrungsfreie Bildqualität. Er sorgt somit für einen überschaubaren Personen- und Staplerverkehr im Innen- und geschützten Außenbereich. Spiegel aus Acrylglas für Lager und Betrieb Integrierte korrosionsgeschützte Halterung für Rohrdurchmesser von 60 oder 76 mm Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen Spiegel Typ = Verkehrsspiegel Beobachterabstand max. = 5 m Höhenverstellung = ja Seitenverstellung stufenlos = ja Höhe = 400 mm Breite = 600 mm Befestigungsart = Rohrmontage Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Kunststoff Rahmen Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rohrmontage
Beobachterabstand max.:
5 m
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
3 kg
Höhe:
400 mm
Höhenverstellung:
ja
Rahmen Farbe:
gelb\;schwarz\;
Rahmen Material:
Kunststoff
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Verkehrsspiegel
Seitenverstellung stufenlos:
ja
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 166,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 172,20*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,79*
€ 192,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 194,30*
€ 4,95*
ab € 162,60*
€ 194,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,61*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,19*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,29*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,15*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,36*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,00*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,63*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,38*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,20*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.