Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult,HxBxT 1100/1200x700x600mm,m. Böden,Schrank,Klappdeckel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405023-0027
405023-0027
Artikel-Nr.:
     711-405023-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Schrank, Klappdeckel
  • Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 405023-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 405023-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 405023-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 405023-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 405023-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 405023-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1100-1200 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Schrank, Klappdeckel
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,20*
€ 616,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,90*
€ 609,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735512
ab € 384,71*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735510
ab € 329,27*
Ähnlich
k.A.
34341-070-001-735300
ab € 329,29*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735611
ab € 441,56*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735716
ab € 441,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.