Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039941, Stehpult geschl Ausf. 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-783493
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001-735512
EAN/GTIN:
     4055479659637
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039941, Stehpult Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unterdem Deckel und 2 Fachböden. , Material: Stahlblech, pulverbeschichtet , Deckel: aufklappbar, mit geölter Tischplatte und Abrollkante vorne wie hinten geschlossene Schrankausführung, Türen mit Zylinderschloss Farbe Gestell: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtgrau, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Farbe (RAL):
7035/5012
Farbe:
RAL 7035/5012
Maße HxBxT:
1100/1200x700x600 mm
Herstellerartikelnummer:
34341-070-001-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
14
Frei Haus
ab € 443,85*
€ 519,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,80*
€ 531,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,07*
€ 533,99*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,94*
€ 645,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735510
ab € 329,51*
Ähnlich
k.A.
34341-070-001-735300
ab € 331,46*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735611
ab € 441,78*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735716
ab € 444,43*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735
ab € 443,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.