Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult,HxBxT 1100/1200x700x600mm,m. Böden,Schrank,Klappdeckel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405022
405022
Artikel-Nr.:
     711-405022
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001
EAN/GTIN:
     4055479003133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit Böden, Schrank, Klappdeckel
  • Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Pult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1100-1200 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Schrank, Klappdeckel
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,30*
€ 389,21*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,28*
€ 389,73*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,01*
€ 396,31*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,72*
€ 407,83*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 569,41*
€ 656,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,15*
€ 757,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,43*
€ 745,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,01*
€ 722,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-716
ab € 344,67*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-510
ab € 330,06*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-300
ab € 331,25*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-515
ab € 331,14*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-512
ab € 385,30*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-204
ab € 385,25*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-910
ab € 385,41*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-611
ab € 330,41*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-303
ab € 384,12*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-905
ab € 382,75*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-118
ab € 384,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.