Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010
Artikel-Nr.:
     261-SF0271-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001-510
EAN/GTIN:
     4055479659705
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010

Massiver Stehpult geschlossen
HxBxT 1200 x 700 x 600 mm
2 festen Fachböden
2 Türen mit 180° Türoffnung, gemeinsam
mittels Zylinderschloss verschließbar
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Lackiert
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Schranktyp:
Stehpult
Anzahl Böden:
2
Breite mm:
700
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1200
Einsatzbereich:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Serienname:
Stehpult mit aufklappbarer Platte
Einsatzgebiet:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Ausstattung:
2 Fachböden, Klappbarer Deckel mit Abrollkante, Flügeltüren
Tischausführung:
Grundtisch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Geschlossen
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,88*
€ 401,38*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,41*
€ 417,31*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,98*
€ 459,10*
Lager 261
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,15*
€ 461,44*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,15*
€ 454,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735
ab € 329,17*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-716
ab € 345,17*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-300
ab € 328,85*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-515
ab € 328,88*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-512
ab € 385,58*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-204
ab € 383,45*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-910
ab € 384,37*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-611
ab € 329,39*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-303
ab € 382,26*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-905
ab € 385,11*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-118
ab € 385,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.