Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0271-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0271-1018
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0271-1018
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0271-1018
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0271-1018
Artikel-Nr.:
     261-SF0271-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34341-070-001-118
EAN/GTIN:
     4055479911599
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, zinkgelb RAL 1018 | SF0271-1018

Massiver Stehpult geschlossen
HxBxT 1200 x 700 x 600 mm
2 festen Fachböden
2 Türen mit 180° Türoffnung, gemeinsam
mittels Zylinderschloss verschließbar
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Weitere Informationen:
Ausführung Böden:
Lackiert
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Schranktyp:
Stehpult
Anzahl Böden:
2
Breite mm:
700
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1200
Einsatzbereich:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Serienname:
Stehpult mit aufklappbarer Platte
Einsatzgebiet:
Betrieb/Transport/Werkstatt/Lager
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Ausstattung:
2 Fachböden, Klappbarer Deckel mit Abrollkante, Flügeltüren
Tischausführung:
Grundtisch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Geschlossen
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Farbe:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, pavoy pultschrank, pult schrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,79*
€ 556,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-735
ab € 328,78*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-716
ab € 344,67*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-510
ab € 328,69*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-300
ab € 330,97*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-515
ab € 330,80*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-512
ab € 384,16*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-204
ab € 384,87*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-910
ab € 384,35*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-611
ab € 328,83*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-303
ab € 383,56*
Ähnlich
PAVOY
34341-070-001-905
ab € 384,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.