Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre,HxB 1000x400-3600mm,rot,Stahl,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300784
300784
Artikel-Nr.:
     711-300784
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.11.363
EAN/GTIN:
     4055381518329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
moravia absperrschere
Scherensperre
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Fußdurchmesser 500 mm
  • Höhe x Breite 1000 x 400 - 3600 mm
  • Pfosten in rot
  • Aus Stahl in rot/weiß
  • Gewicht 13 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Absperrung, Scheren-Sperre, Verkehrsabsperrung, Mobiler-Zaun, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Scherengitter, Scherengitterzaun

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gitter
Leitsystemtyp:
Scherensperre
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
400-3600 mm
Durchmesser Fuß:
500 mm
Farbe Pfosten:
rot
Material:
Stahl
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter rot/weiß, Baustellen-Sperren, Absperrung, Scheren-Sperre, Verkehrsabsperrung, Mobiler-Zaun, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter, Scherengitterzaun
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 149,32*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 161,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 170,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,89*
€ 185,80*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 247,89*
€ 284,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 116,13*
Ähnlich
Moravia
ab € 131,59*
Ähnlich
Schake
ab € 119,54*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 222,65*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 59,15*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 205,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.