Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 30l,HxBxT 160x800x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271774
271774
271774
Artikel-Nr.:
     711-271774
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     290873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • für Kleingebinde
  • Traglast 50 kg
  • Auffangvolumen 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 800 x 400 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Behälter ohne Gitterrost
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Fass, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Kleingebindewanne, Lagerwanne, Wanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Serie:
base-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
30 l
Traglast:
50 kg
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Höhe:
160 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne denios 30 l pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangbecken, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Fass, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Wanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Schutzwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 97,12*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 117,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,19*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,59*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.