Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 14l,HxBxT 160x400x398mm,m. Gitterrost verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271773
271773
271773
Artikel-Nr.:
     711-271773
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     290890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • für Kleingebinde
  • Traglast 20 kg
  • Auffangvolumen 14 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 400 x 398 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Fass, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Kleingebindewanne, Lagerwanne, Wanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Serie:
base-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
14 l
Traglast:
20 kg
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Höhe:
160 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
398 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangbecken, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Fass, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Wanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Schutzwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 115,27*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 139,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,91*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.