Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustrahler,Gehäuse Kunststoff,168 SMD LED,6000 Lumen,Nylonband,Haken,Abstrahlwinkel 360 °,Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254572
254572
254572
254572
254572
254572
254572
254572
254572
Artikel-Nr.:
     711-254572
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5637
EAN/GTIN:
     5708997356371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustrahler
  • Ideal zum blendfreien Ausleuchten
  • Höhe x Durchmesser 305 x 199 mm
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • 168 Leuchtmittel SMD LED
  • Energieeffizienzklasse D
  • Lichtstrom 6000 Lumen
  • Mit Nylonband und Haken zum Aufhängen
  • Abstrahlwinkel 360 °
  • Mit Netzbetrieb
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +30 °C
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Industrieleuchte, Industrielampe, Baustrahler, Lampe, Leuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
AREA
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Lampentyp:
Baustrahler
geeignet für (Anwendung):
blendfreies Ausleuchten
Leuchtmitteltyp:
SMD LED
Leuchtmittel Anzahl:
168 Stück
Energieeffizienzklasse:
D
Lichtstrom:
6000 Lumen
dimmbar:
nein
Abstrahlwinkel:
360 °
Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Kabellänge:
5 m
Leuchte Ausstattung:
Nylonband, Haken
Material Gehäuse:
Kunststoff
Durchmesser:
199 mm
Höhe:
305 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +30 °C
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 99,92*
€ 116,29*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 99,67*
€ 116,30*
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 99,62*
€ 116,46*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 116,96*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 214,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 131,77*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.