Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Barriere,Einzelplanke,f. innen/außen,HxL 390x8000mm,aufprallabsorbierend,PE,gelb/schwarz,Befestigung m. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254285
254285
254285
254285
254285
254285
254285
Artikel-Nr.:
     711-254285
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz-Barriere
  • Element: Einzelplanke
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge 390 x 8000 mm
  • Rohrdurchmesser 200 mm
  • Absorbiert Aufprall und kehrt in die Ursprungsform zurück
  • Aus Polyolefin in gelb/schwarz
  • Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Planke, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzsystem, Regalschutz

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
Rack Mammut®
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutz-Barriere
Element:
Einzelplanke
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
390 mm
Länge:
8000 mm
Durchmesser Rohr:
200 mm
Rohrform:
Rundrohr
Befestigungsart:
Bodenplatte
Rammschutz Funktion:
Absorbierend
Material:
Polyolefin
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
92.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, ampere anfahrschutz, anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Planke, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzsystem, Regalschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,95*
€ 1.333,28*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.286,21*
€ 1.447,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,49*
€ 1.474,12*
€ 4,95*
ab € 1.742,70*
€ 1.941,37*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.885,78*
€ 2.096,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,40*
€ 2.494,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,85*
€ 2.464,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,05*
€ 2.362,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,82*
€ 2.304,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,78*
€ 2.244,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.