Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 8,0 x 0,39 x 0,2 m
Artikel-Nr.:
     158-900.3374
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11757
EAN/GTIN:
     4044589511249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz Einzelplanke elastisches Rammschutz-System, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Barriere Einzelplanke

Die Anfahrschutz Einzelplanke eignet sich für die modulare Erweiterung, bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (LxHxB): 8,0 x 0,39 x 0,2 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
39,0
Länge [cm]:
800
Farbe:
gelb
Anzahl Planken:
1
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,54*
€ 1.328,65*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.288,93*
€ 1.441,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.744,27*
€ 1.934,93*
€ 4,95*
ab € 1.750,59*
€ 1.934,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.898,63*
€ 2.089,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,93*
€ 2.302,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,19*
€ 2.275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,10*
€ 2.182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,63*
€ 2.128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,27*
€ 2.075,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.