| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Rollstopp | | | Rammschutzbalken bieten Ihnen perfekten Schutz vor Beschädigungen
Ob es darum geht, Gebäude, Lagereinrichtungen, Grünflächen oder auch Menschenleben zu schützen, ein Rammschutz ermöglicht in seiner Formenvielfalt einen genau abgestimmten Einsatz. Schutzbügel, Planken und Profile sorgen dafür, dass Beschädigungen durch Anfahren oder andere Krafteinwirkungen ausbleiben und Inventar sowie Ihre Gebäude und Mitarbeiter geschützt sind.
Abgrenzung bei optimaler Zugänglichkeit
Wenn Sie Bereiche sichern und diese trotzdem gut zugänglich halten wollen, sind Rammschutzbalken empfehlenswert. Diese sind in ihrer Bauweise sehr niedrig gehalten. Dadurch werden Flächen nicht verstellt und Sie können einfach auf Regale, Schränke und Behälter zugreifen. Durch diese niedrige Barriere um das Inventar vermeiden Sie ein mögliches Dagegenrollen von Transportwagen oder Gabelstaplern. Der Rammschutzbalken ist auch gut geeignet, wenn Sie einen gewissen Abstand markieren und sperren möchten. Bestimmte Lagereinrichtungen müssen voneinander getrennt gehalten werden. Um den Mindestabstand zu berücksichtigen, kann ein dieser Balken dazwischen gesetzt werden und die Markierung ist unüberwindbar vorhanden.
Signalfarben
Damit der Anfahrschutz eventuell gar nicht erst seiner Hauptbestimmung nachgehen muss, sondern bereits vorher ein Rammen der Objekte verhindert, ist der Rammschutz in Signalfarben gehalten. Signalgelb in Kombination mit Schwarz weckt die Aufmerksamkeit. So werden allein durch die Optik die Gefahrenstellen sichtbar und es wird zu Vorsicht ermahnt.
|
|
| | | |