Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Rammschutzbarriere Rack Mammut® - Einzelplanke, 445404-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445404-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11757
EAN/GTIN:
     4055091270746
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
A.M.P.E.R.E. Rammschutzbarriere Rack Mammut® - Einzelplanke, 8,00 m Länge Die A.M.P.E.R.E. Rammschutzbarriere Einzelplanke wurde sowohl für den Innen– als auch Außenbereich entwickelt. Durch ihre modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar. Die Rammschutzbarriere bietet Schutz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Flurförderfahrzeuge an Wänden, Maschinen oder Waren. Die Barriere hält Fahrzeuge und ihre Lasten auf den vorgesehenen Wegen und sorgt dafür, dass sie nicht in geschützte Bereiche vordringen können. Leistungsstarker, langlebiger Spezialkunststoff absorbiert jegliche Anprallenergie und kehrt dann zur ursprünglichen Form zurück. Dadurch werden Wartungs- und Reparaturkosten an Barrieren, Regalsystemen und Flurförderfahrzeugen minimiert. Material: Polyolefin Brandklasse HB Elastisch Rückfedernd Formstabil Nicht leitfähig UV- und wetterbeständig Undurchlässig für die meisten chemischen Produkte Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = HDPE / Metall Höhe = 390 mm Breite = 8000 mm Tiefe = 220 mm Farbe = gelb / schwarz Eigengewicht = 92,34 kg
Weitere Informationen:
Breite:
8000 mm
Eigengewicht:
92.34 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
gelb \/ schwarz
Höhe:
390 mm
Material:
HDPE \/ Metall
Tiefe:
220 mm
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
8000.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
92.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,50*
€ 1.329,47*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.289,53*
€ 1.442,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,64*
€ 1.469,85*
€ 4,95*
ab € 1.739,72*
€ 1.936,03*
€ 4,95*
ab € 1.747,11*
€ 1.936,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,88*
€ 1.717,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,76*
€ 1.701,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,67*
€ 1.631,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,95*
€ 1.585,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,53*
€ 1.534,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.