Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8146 Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252686
252686
Artikel-Nr.:
     711-252686
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1830805
EAN/GTIN:
     4010886855188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90 % aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden), Die Einführung von leicht auswechselbaren Modul-Einsätzen ermöglicht präzises Abisolieren einer Vielzahl von Isolationen wie PVC bis hin zu PTFE mit nur einem Werkzeug, Mit Flachmesser, Abmessungen: 191 x 123 x 20 mm, Abisolierkapazität: No. 8146-1 mit Flachmesser: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (für PVC Isolationen), No. 8146-2 mit Rundmesser: 4-16 mm²/AWG 10-5, No. 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0,1- 4 mm²/AWG 28-12 (für alle Isolationen), Schneidwerte: Flexible Leiter bis zu 10 mm²/AWG 8, Starre Leiter bis zu 1,5 mm²/AWG 16

Suchbegriffe:
Kabelstripper, Beißzange, Presszange, Flachzange, Scherenzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Automatische Abisolierzange, Zangenhalter, Abisolierzange, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Stripzange, Justierzange, Abmantelwerkzeug, Präzisions-Abisolierer, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Abisolierwerkzeug, Chlinchzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Armaturenzange, Abisolierer, Abmantelzange, Schneidzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Ausführung funkenfrei:
nein
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0.02-10 mm
1000 V isoliert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Drahtstärke AWG:
34-8
Netto-Gewicht [kg]:
0.18 kg
Oberfläche:
schwarz
VDE zertifiziert:
nein
Material:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, abisolierzange 10mm², Kabelstripper, Beißzange, Presszange, Flachzange, Scherenzange, Verdrahtungszange, Eckrohrzange, Falzzange, Langbeckzange, Gasrohrzange, Automatische Abisolierzange, Zangenhalter, Drahtwirbelzange, Kabelkneifzange, Klammerzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Kneifzange, Feuerzange, Rohrzange, Stripzange, Justierzange, Präzisions-Abisolierer, Zange, Kabelschneider, Fliesenlochzange, Blindnietzange, Rundzange, Spitzzange, Plombenzange, Crimpzange, Flachrundzange, Telefonzange, Chlinchzange, Seegerringzange, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder, Deckzange, Glasbrechzange, Quetschzange, Armaturenzange, Abmantelzange, Schneidzange, Strippzange, Gripzange, Wasserpumpenzange, Kombizange, Elektronikgreifzange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,93*
€ 78,13*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,04*
€ 78,69*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,13*
€ 78,80*
8 Tage
83
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 80,31*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 126,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8146-2
ab € 38,99*
Zubehör
Gedore
8146-3
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.