Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8146-2 Modul-Einsatz mit Rundmesser ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830821
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8146-2
EAN/GTIN:
     4010886855201
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für selbsteinstellende Abisolierzange No. 8146, Für PVC Isolationen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Drahtstärke AWG:
10-5
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt [mm²]:
4-16 mm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Oberfläche:
rot
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore abisoliermesser, abisolier messer, abisolierzange 16mm², Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8146
ab € 61,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.