Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8146-3 Modul-Einsatz mit V-Messer BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830848
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8146-3
EAN/GTIN:
     4010886855218
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für selbsteinstellende Abisolierzange No. 8146, Für alle Isolationen, ganz besonders für PTFE Isolationen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Drahtstärke AWG:
28-12
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,1-4 mm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Oberfläche:
blau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Messer (Funkenfrei), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore abisoliermesser, abisolier messer, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Drahtösen-Crimpwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8146
ab € 61,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.