Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-295429 Herst.-Nr.: 1830805 EAN/GTIN: 4010886855188 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8146, Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1 1830805 Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90 % aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden), DieEinführung von leicht auswechselbaren Modul-Einsätzen ermöglicht präzises Abisolieren einer Vielzahl von Isolationen wie PVC bis hin zu PTFE mit nur einem Werkzeug, Mit Flachmesser, Abmessungen: 191x 123 x 20 mm, Abisolierkapazität: No. 8146-1 mit Flachmesser: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (für PVC Isolationen), No. 8146-2 mit Rundmesser: 4-16 mm²/AWG 10-5, No. 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0,1- 4 mm²/AWG28-12 (für alle Isolationen), Schneidwerte: Flexible Leiter bis zu 10 mm²/AWG 8, Starre Leiter biszu 1,5 mm²/AWG 16, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Drahtstärke AWG: | 34-8 | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Leitungsquerschnitt [mm²]: | 0,02-10 mm | Material: | Kunststoff | Netto-Gewicht [kg]: | 0,18 kg | Oberfläche: | schwarz | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | Schweden | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, abisolierzange 10mm², Zange, ABISOLIERZANGE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,81* | € 78,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,01* | € 79,18* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,32* | € 79,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,34* | € 80,82* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,99* | € 81,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|