Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2005 CT2-D 20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4" in Check-Tool-Modul,67-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252501
252501
252501
252501
Artikel-Nr.:
     711-252501
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2016478
EAN/GTIN:
     4010886878637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringmaulschlüssel-Sätze
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Einsteckwerkzeug-Set, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel (VDE), nicht klassifiziert), Rohrdoppelsteckschlüssel, Werkzeughalter (Modul, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Sechskant-Steckschlüssel, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Nusskasten, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Schlüssel-Satz, Sechskant, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Massivsteckschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Stückliste (Text):
D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13|D 20 3/16 7/32 1/4 9/32
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt für Sätze:
620-024|D 20 3/16AF|D 20 7/32AF|D 20 1/4AF|D 20 9/32AF|D 20
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz gedore, bit satz, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Steckschlüssel, Einsteckwerkzeug-Set, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel (VDE), nicht klassifiziert), Rohrdoppelsteckschlüssel, Werkzeughalter (Modul, Steckschlüsselgarnitur, Sechskant-Steckschlüssel, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüssel-Set, Schlüssel-Satz, Sechskant, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Massivsteckschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,17*
€ 382,89*
€ 4,90*
ab € 332,87*
€ 382,91*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 339,12*
€ 388,06*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,90*
€ 390,51*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 521,98*
€ 577,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
20 L 10
ab € 11,83*
Sonstiges
Gedore
20 L 11
ab € 12,49*
Sonstiges
Gedore
20 L 12
ab € 12,73*
Sonstiges
Gedore
20 L 13
ab € 12,17*
Sonstiges
Gedore
20 L 4
ab € 11,12*
Sonstiges
Gedore
20 L 4,5
ab € 11,74*
Sonstiges
Gedore
20 L 5
ab € 11,25*
Sonstiges
Gedore
20 L 5,5
ab € 11,63*
Sonstiges
Gedore
20 L 6
ab € 11,04*
Sonstiges
Gedore
20 L 7
ab € 11,53*
Sonstiges
Gedore
20 L 8
ab € 11,77*
Sonstiges
Gedore
20 L 9
ab € 11,70*
Sonstiges
Gedore
2090-12
ab € 7,91*
Sonstiges
Gedore
2090-2
ab € 5,00*
Sonstiges
Gedore
2090-4
ab € 5,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.