Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-D 20 Steckschlüssel-Sortiment 1/4\" in Check-Tool-Modul, 67-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2016478
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016478
EAN/GTIN:
     4010886878637
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringmaulschlüssel-Sätze
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
620-024 D 20 3/16AF D 20 7/32AF D 20 1/4AF D 20 9/32AF D 20
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
316 mm
Nennlänge [mm]:
390 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 329,95*
€ 375,49*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,47*
€ 378,78*
9 Tage
26
Frei Haus
ab € 338,60*
€ 384,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,54*
€ 386,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,81*
€ 388,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
20 L 10
ab € 11,79*
Sonstiges
Gedore
20 L 11
ab € 12,43*
Sonstiges
Gedore
20 L 12
ab € 12,62*
Sonstiges
Gedore
20 L 13
ab € 12,20*
Sonstiges
Gedore
20 L 4
ab € 11,20*
Sonstiges
Gedore
20 L 4,5
ab € 11,77*
Sonstiges
Gedore
20 L 5
ab € 11,00*
Sonstiges
Gedore
20 L 5,5
ab € 11,57*
Sonstiges
Gedore
20 L 6
ab € 11,04*
Sonstiges
Gedore
20 L 7
ab € 11,46*
Sonstiges
Gedore
20 L 8
ab € 11,65*
Sonstiges
Gedore
20 L 9
ab € 11,31*
Sonstiges
Gedore
2090-12
ab € 7,91*
Sonstiges
Gedore
2090-2
ab € 5,00*
Sonstiges
Gedore
2090-4
ab € 5,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.