Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 19 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251684
251684
251684
251684
251684
251684
Artikel-Nr.:
     711-251684
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6090800
EAN/GTIN:
     4010886609088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt

Suchbegriffe:
Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gewicht [lbs]:
0.31 lbs
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
42 mm
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
DIN 3113 - Form A|ISO 3318|ISO 7738
Netto-Gewicht [kg]:
0.14 kg
Material:
31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11.5 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
6.5 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Ringwinkel:
15 Grad
Kopfbreite 1 [mm]:
28 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore sw 19 ringratsche, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 19mm, Ring-/Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,83*
2 Tage
139
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 9,97*
9 Tage
145
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,98*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,04*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,75*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,87*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,64*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,38*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,52*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,22*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.