Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 19 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 19 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 19 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150094
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090800
EAN/GTIN:
     4010886609088
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Maulstärke:
6,5 mm
Ringstärke:
11,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
230 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6090800
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore sw 19 ringratsche, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 19mm, 3113, 57230190, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027037, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,19*
8 Tage
145
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,26*
Lager 4012
162
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 9,30*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 9,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,73*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,65*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,33*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,47*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,79*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
KL-0369-202
ab € 103,78*
Ähnlich
Gedore
KL-0369-300 A
ab € 67,72*
Ähnlich
Gedore
KL-0369-900 KC
ab € 106,41*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.