Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306070, Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609411
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090800
EAN/GTIN:
     4010886609088
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306070, Ring-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Handlicher, stabiler Hohlschaft , DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
230 mm
Norm:
DIN 3113 A ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6090800
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,19*
Lager 260
145
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,26*
2 Tage
162
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 9,30*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 9,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,73*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,65*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,33*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,47*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,79*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
KL-0369-202
ab € 103,78*
Ähnlich
Gedore
KL-0369-300 A
ab € 67,72*
Ähnlich
Gedore
KL-0369-900 KC
ab € 106,41*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.