Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R05121617 Doppelmaulschlüssel SW16x17mm 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250971
250971
Artikel-Nr.:
     711-250971
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301072
EAN/GTIN:
     4060833010726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Kurze Ausführung, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
37.7 mm
Schlüsselweite [mm]:
16 x 17 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
17 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.095 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
Norm:
DIN 895|ISO 3318|ISO 1085
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
VDE zertifiziert:
nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
6 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
33.5 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,50*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 4,74*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,84*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,05*
Lager 711
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301068
ab € 2,11*
Ähnlich
Gedore
R05121011
ab € 2,88*
Ähnlich
Gedore
R05121213
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
R05121415
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
R05121819
ab € 3,50*
Ähnlich
Gedore
R05122022
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
R05122123
ab € 3,24*
Ähnlich
Gedore
R05122426
ab € 4,32*
Ähnlich
Gedore
R05122427
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.