Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

895 34X36 Doppelmaulschlüssel 34x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250944
250944
250944
250944
250944
250944
Artikel-Nr.:
     711-250944
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6583080
EAN/GTIN:
     4010886658307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
73 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
74 mm
Schlüsselweite [mm]:
34x36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Norm:
DIN 895|ISO 3318|ISO 1085
Netto-Gewicht [kg]:
0.582 kg
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
VDE zertifiziert:
nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
13.8 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
70 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel phosphatiert, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 23,86*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,83*
€ 24,07*
9 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 24,63*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,68*
€ 25,19*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.