Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

895 34X36, Gedore Doppelmaulschlüssel 34x36 mm 6583080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-221745
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6583080
EAN/GTIN:
     4010886658307
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

895 34X36, Doppelmaulschlüssel 34x36 mm 6583080 Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
582 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
73 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
70,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
74 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
13,8 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,582 kg
Norm:
DIN 895
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
34x36 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
34 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel phosphatiert, DOPPELMAULSCHLÜSSEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 23,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 24,09*
Lager 260
58
1
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 24,66*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,72*
€ 25,24*
1
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.