Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

895 34X36 Doppelmaulschlüssel 34x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6583080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6583080
EAN/GTIN:
     4010886658307
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
73 mm
Nennhöhe [mm]:
14 mm
Nennlänge [mm]:
320 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,582 kg
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite [mm]:
34x36
Schlüsselweite 1 [mm]:
34
Schlüsselweite 2 [mm]:
36
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
70,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
74 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
13,8 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Nennbreite [mm]:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel phosphatiert, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, 895 (MM) Doppelmaulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 23,94*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 24,09*
9 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 24,66*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,72*
€ 25,24*
1
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.