Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelmaulschlüssel DIN895 34x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelmaulschlüssel DIN895 34x36 mm
Gedore Doppelmaulschlüssel DIN895 34x36 mm
Gedore Doppelmaulschlüssel DIN895 34x36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109665
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6583080
EAN/GTIN:
     4010886658307
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel

DIN 895, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und phosphatiert. Ab Schlüsselweite 36 x 41 mm in stahlgrauer Ausführung. Maulstellung 15°.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
320
Norm:
DIN 895
Gewicht:
582
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
74,0 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
70,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
13,3 mm
Außenmaß (b1):
70
Außenmaß (b2):
74
Länge (L, L1):
320 mm
Schlüsselweite 1:
34
Gewicht kg:
0,582 kg
Schlüsselweite:
34 x 36 mm
Länge:
320 mm
Form:
offen
Ausführung:
Doppelmaulschlüssel
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite 2:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel phosphatiert, Doppelmaulschl. DIN895 34x36mm Gedore
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 23,91*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,04*
€ 24,05*
8 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 24,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,68*
€ 25,20*
1
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.