Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 120-350 Nageleisen 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249996
249996
249996
249996
249996
249996
Artikel-Nr.:
     711-249996
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8769330
EAN/GTIN:
     4010883876933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Suchbegriffe:
Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Stemmeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Schaft-Ø:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.84 kg
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Klauenbreite:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Material:
Spezialstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schneidenbreite [mm]:
30 mm
Gewicht:
0.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, gedore nageleisen 350 mm, nagel- hebeleisen, nageleisen gedore, Hebeleisen, Nagelausreißer, Kuhfuß, Winkeldorn, Stemmeisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,58*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 13,67*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 13,68*
9 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 13,96*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.