Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-350, Gedore Nageleisen 350 mm 8769330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-108757
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8769330
EAN/GTIN:
     4010883876933
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120-350, Nageleisen 350 mm 8769330 Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klauenbreite:
36 mm
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,84 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
18 mm
Schneidenbreite [mm]:
30,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, gedore nageleisen 350 mm, nagel- hebeleisen, nageleisen gedore, Nagelausreißer, NAGELEISEN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,94*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 14,02*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 14,03*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 14,29*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.