Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Nageleisen 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Nageleisen 350 mm
Gedore Nageleisen 350 mm
Gedore Nageleisen 350 mm
Gedore Nageleisen 350 mm
Gedore Nageleisen 350 mm
Gedore Nageleisen 350 mm
Gedore Nageleisen 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628567
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8769330
EAN/GTIN:
     4010883876933
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
• Aus Spezialstahl • Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Schaft (s):
18 mm
Länge (L, L1):
350 mm
Gewicht kg:
0,840 kg
Hersteller:
Gedore
Schaftdurchmesser:
18
Gesamtlänge:
350
Länge:
350
Durchmesser:
18
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, gedore nageleisen 350 mm, nagel- hebeleisen, nageleisen gedore, Nagelausreißer, Brech-Eisen, GEDORE, Knippeisen, Nagel-Eisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,94*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 14,02*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 14,03*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 14,29*
10 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.