Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-350 Nageleisen 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8769330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     120-350
EAN/GTIN:
     4010883876933
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schaft-Ø:
18 mm
Schneidenbreite [mm]:
30,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klauenbreite:
36 mm
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,84 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.