Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN K 32 19 Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6-kant 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249150
249150
249150
Artikel-Nr.:
     711-249150
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1956493
EAN/GTIN:
     4010886870006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Suchbegriffe:
Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss, Inbus-Nussschlüssel, 4kant Einsatz für Knarre, Kraftschraubereinsatz (6kant), Nuss für Steckschlüssel, Innensechskantnuss

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
1000 V isoliert:
nein
Einstecktiefe 1:
21 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Netto-Gewicht [kg]:
0.53 kg
Einsatz-Ø 1:
44 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
65 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Material:
GEDORE Sonderstahl
Norm:
DIN 3121 - H 20|ISO 1174
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 26,36*
1
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 26,48*
1 Tag
37
1
€ 5,50*
ab € 21,05*
€ 26,69*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 21,15*
€ 26,98*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,52*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.