Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 3270 Sicherungsring Ø 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000773668
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 3270
EAN/GTIN:
     4010886667538
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
36,0 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,004 kg
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Sicherungsring, Stecknüsse
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
196
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,50*
4 Tage
147
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,55*
2 Tage
196
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,57*
7 Tage
196
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,66*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.