Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 3275 Sicherungsstift Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 6675440 Gewindestange
Gedore 6675440 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     C1150-6675440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 3275
EAN/GTIN:
     4010886667545
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gedore sicherungsstift (kraftschrau...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
4,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,004 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsstift (kraftschrauber), Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Splint/Sicherungsstift, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.