| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1956493 Herst.-Nr.: IN K 32 19 EAN/GTIN: 4010886870006 |
| |
|
| | |
| Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Netto-Gewicht [kg]: | 0,53 kg | Norm: | DIN 3121 - H 20 ISO 1174 | Oberfläche: | manganphosphatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite 1 [mm]: | 19 mm | Sicherung: | Sicherungsring und -stift | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 20,0 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: | 3/4 Zoll | Betätigungsart: | maschinenbetätigt | Einsatz-Ø 1: | 44 mm | Einstecktiefe 1: | 21,0 mm | Gesamtlänge [mm]: | 65 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | GEDORE Sonderstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 19mm 3/4, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/4, Kraftschraubereinsatz (6kant), Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Stecknüsse |
| | |
| |