Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R19201000 Reifenprofil-Tiefenmesser Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249127
249127
249127
249127
249127
249127
249127
249127
249127
249127
Artikel-Nr.:
     711-249127
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301552
EAN/GTIN:
     4060833015523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Reifenprofil-Tiefenmesser
Blendfreie Ablesung, Spitze für Tiefenmessung (Reifenprofile), Robuste Ausführung aus Hartmessing, Skaleneinteilung in Millimeter, 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Suchbegriffe:
Messschieber Uhr, Präzisionswerkstattmessschieber, Abstandstiefenmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Einbaumessschieber, Taschenschieberlehre, Uhr-Messschieber, Kleintaschenmessschieber, Bremsscheibenmessschieber, Lehre, Anbaumessschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Profilmesser, Keilnutenmessschieber, Spiralbohrer-Schleiflehre, Werkstattdigitalschieber, Innenmessgerät, Digitaltiefenmessschieber, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Schweißnahtlehre, Innenmessschieber, Leichtbaumessschieber, Trommelmessschieber, Präzisionswerkstattmessschieblehre, Knopfmaß, Tiefenmessschieber, Außenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Spezialmessschieber, Längenmessgerät, Präzisionstaschenschieblehre, Mess- und Prüfwerkzeug, Schieblehre, Amperelehre, Leichtmetallwerkstattmessschieber, Messschieber digital, Reifenmesser, Schnelltaster, Handmessmittel (nicht klassifiziert), Kaliber, Breitentiefenmessschieber, Schieblehre digital, Prüflehre, Spreiztaster, Taschenmessschieber, Schwindmaßmessschieber, Tiefenmaß, Uhrmessschieber, Werkstattmessschieber, Präzisions-Taschenschieblehre, Messlehre, Kabellehre, Digitaltaschenmessschieber, Schiebelehre, Taschenschieblehre, Zirkelmessschieber, Lehre (Längenprüftechnik), Innensicherungsnute, Digitalwerkstattmessschieber, Werkzeugmessschieber, Uhrschieblehre, Querschnittslehre, Innentaster, Messwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.05 kg
Material:
Hartmessing
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifenprofilmesser, Reifenprofiltiefenmesser, Streichmaß, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber analog, streichmaß, gedore red digitaler messschieber, Messschieber Uhr, Präzisionswerkstattmessschieber, Abstandstiefenmessschieber, Außensicherungsmessschieber, Einbaumessschieber, Taschenschieberlehre, Uhr-Messschieber, Kleintaschenmessschieber, Bremsscheibenmessschieber, Lehre, Anbaumessschieber, Präzisionstaschenmessschieber, Profilmesser, Keilnutenmessschieber, Spiralbohrer-Schleiflehre, Werkstattdigitalschieber, Innenmessgerät, Digitaltiefenmessschieber, Anreißmessschieber, Zahnweitenmessschieber, Schweißnahtlehre, Innenmessschieber, Leichtbaumessschieber, Trommelmessschieber, Präzisionswerkstattmessschieblehre, Knopfmaß, Außenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Spezialmessschieber, Längenmessgerät, Präzisionstaschenschieblehre, Mess- und Prüfwerkzeug, Schieblehre, Amperelehre, Leichtmetallwerkstattmessschieber, Messschieber digital, Reifenmesser, Schnelltaster, Handmessmittel (nicht klassifiziert), Kaliber, Breitentiefenmessschieber, Schieblehre digital, Prüflehre, Spreiztaster, Taschenmessschieber, Schwindmaßmessschieber, Tiefenmaß, Uhrmessschieber, Präzisions-Taschenschieblehre, Messlehre, Kabellehre, Digitaltaschenmessschieber, Schiebelehre, Taschenschieblehre, Zirkelmessschieber, Lehre (Längenprüftechnik), Innensicherungsnute, Digitalwerkstattmessschieber, Werkzeugmessschieber, Uhrschieblehre, Querschnittslehre, Innentaster, Messwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,30*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 12,33*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,42*
€ 12,63*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,36*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R11201002
ab € 52,01*
Ähnlich
Gedore
R11203003
ab € 35,26*
Ähnlich
Gedore
R17151000
ab € 74,45*
Ähnlich
Gedore
R18101000
ab € 8,01*
Ähnlich
Gedore
R18201000
ab € 10,95*
Ähnlich
Gedore
R19101001
ab € 12,98*
Ähnlich
Gedore
R19101002
ab € 28,24*
Ähnlich
Gedore
R19102000
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.