Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R18201000 Etikettenschaber wechselbar, Klingenbreite 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301566
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R18201000
EAN/GTIN:
     4060833015660
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
Für das schnelle und sichere Entfernen von Plaketten, Dichtungen und Klebstoffresten, Mit stabiler Klingenaufnahme, Klingen auswechselbar, Sicherheitskappe, 1-Komponentengriff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
geeignet für:
das schnelle und sichere Entfernen von Plaketten, Dichtungen und Klebstoffresten
Gesamtbreite [mm]:
43 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
40,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaber, Reinigungsschaber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R11201002
ab € 52,17*
Ähnlich
Gedore
R11203003
ab € 35,60*
Ähnlich
Gedore
R17151000
ab € 73,78*
Ähnlich
Gedore
R18101000
ab € 7,96*
Ähnlich
Gedore
R19101001
ab € 12,99*
Ähnlich
Gedore
R19101002
ab € 28,43*
Ähnlich
Gedore
R19102000
ab € 18,83*
Ähnlich
Gedore
R19201000
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.