Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE PRO 1350 FH Drehmomentschrauber 1/4" 2,5-13,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247253
247253
247253
247253
Artikel-Nr.:
     711-247253
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2927780
EAN/GTIN:
     4010886950036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 13,5 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % vom eingestellten Wert, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht, Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase aufgebracht werden, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ PRO FH, Modelle PRO 450 FH und PRO 1350 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Torsionsschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeuge

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Präzision +/-:
+/- 6 %
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
13.5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
250-1350 cN·m
Gesamthöhe [mm]:
37.4 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.23 kg
Drehmoment (min.) [cN·m]:
250 cN·m
Anzugsrichtung:
links und rechts
EPA-/ESD-Ausführung:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Elektronik-Industrie|Industrie|Feinmechanik|Milit
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Drehmoment (max.) [cN·m]:
1350 cN·m
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
nein
Quergriff vorhanden:
ja
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6.3 mm
Einsatzbereich:
Montage|Fertigung|Qualitätskontrolle|Serienmontage|Wartung u
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Drehmoment (min.) [N·m]:
2.5 N·m
Festeinstellung:
ja
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2.5-13.5 N·m
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Torsionsschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 65,79*
€ 82,38*
8 Tage
39
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 82,39*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,09*
€ 82,44*
€ 4,00*
ab € 66,27*
€ 83,29*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 136,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,90*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,90*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,46*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,11*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.470,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.