Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237297
237297
237297
237297
237297
237297
237297
237297
Artikel-Nr.:
     711-237297
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15209250
EAN/GTIN:
     4054278355290
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

Kärcher Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack *EU

Vorteil:
  • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
  • Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
  • Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten

Erster akkubetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Battery. Für mobile Einsätze, wie z. B. im Kommunalbereich oder im Landschaftsbau. Inklusive 2 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien.

Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.

Anwendungsgebiete:
  • Zur autarken, mobilen Hochdruckreinigung z. B. für Hausmeister, im Landschaftsbau oder im Kommunalbereich.

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Arbeitsdruck:
70 - 110 / 7 - 11 bar / MPa
Fördermenge:
320 - 400 l/h
Anschlussleistung:
1.6 kW
Höhe:
930 mm
Breite:
370 mm
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät inbegriffen), Akku (36 V / 7,5
Lieferumfang:
10 m Hochdruckschlauch
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Hochdruckreiniger $S $M
Werbung:
Kabellos unabhängig auf Profi-Niveau.
max. Druck:
150 / 15 bar / MPa
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
58 / 81 min
Laufzeit je Akkuladung:
30 (7,5 Ah) min /
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Abmessungen (L × B × H):
380 x 370 x 930 mm
Gewicht:
30.683 kg
Ladestrom:
6 A
Anzahl pro Palette:
12 st
Verpackungsmenge:
1 st
Kabellänge Ladegerät:
1.2 m
Anzahl benötigter Akkus:
2 Stück
Spannung:
36 V
Kapazität:
7.5 Ah
Gefahrgut: Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Gewicht (mit Zubehör):
26.4 kg
Zulauftemperatur:
60 °C
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Länge:
380 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,09*
€ 1.184,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,86*
€ 1.206,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,51*
€ 1.294,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,99*
€ 1.335,94*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.721,92*
€ 1.793,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,49*
€ 2.134,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,40*
€ 2.122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.748,82*
€ 2.081,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,60*
€ 2.057,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,92*
€ 2.049,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 188,03*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 170,10*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,86*
Zubehör
Kärcher
6.295-090.0
ab € 38,94*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 52,43*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.885,99*
Zubehör
Kärcher
6.295-192.0
ab € 139,89*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,01*
Zubehör
Kärcher
6.295-654.0
ab € 43,92*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 420,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.